TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 小羽根L型裏蝶番
抜差し型で取付けが簡単です。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
115
寸法t(mm)
3
寸法d(Φmm)
12.3
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12841
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114147
B-1515-A
¥
788
¥
867
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください