ステンレス 旗蝶番

ステンレス 旗蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 旗蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 旗蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 旗蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。

用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61114156B-1519-0-L122015213674.53129462-14.252314.2531.51105.58.54
2,267
2,494(税込)
当日出荷
61114165B-1519-1-L121812711363310845216133713271005.58.63
1,102
1,212(税込)
当日出荷
61114174B-1519-1-R121812711363310845216133713271005.58.63
1,102
1,212(税込)
当日出荷
61114183B-1519-2-L10161039251388654-7377151005.58.63
1,019
1,121(税込)
当日出荷
61114192B-1519-2-R10161039251388654-7377151005.58.63
1,019
1,121(税込)
当日出荷
61114208B-1519N-36117767382.5--398.5820102170--2.5
485
534(税込)
当日出荷
62806546B-1519-0-R122015213674.53129462-14.252314.2531.51105.58.54
2,267
2,494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61114174
2022-08-19
用途: 貸し家扉蝶番の交換
有限会社烏丸ビル不動産業

従来の蝶番と同一寸法であり、そのまま交換できてラッキーでした。

対象商品 : 61114192
2020-11-11
用途: 抜差し蝶番
有限会社大島技研

重い扉の抜差し蝶番として使用します。大変良い品物です。

対象商品 : 61114208
2018-08-30
用途: 取外し用のドア蝶番にしました。
農・林・水産業

屋外の簡易ドアで、強風時に簡単に取外し出来るように、この蝶番を選びました。製作制度は丁度良く目的が達成出来、購入して良かったです。便利で2度目の購入で他のドアにも使用しました。取付穴が少し大きすぎるので、取付木ネジがガタつくのでワッシャーを入れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする