TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス U型裏蝶番1型
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板
質量(g)
185
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12842
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114384
B-1531
3
¥
856
¥
942
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください