ステンレス L型裏蝶番1型

ステンレス L型裏蝶番1型 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番1型 - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61114393B-1534-19.260652
405
446(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806677B-1534-29.240452
372
409(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする