TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス U曲げ裏蝶番
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
生地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114402
B-1540-1
9
23
15
65
60
18.5
17
Φ10
2
¥
675
¥
743
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806704
B-1540-2
11.5
24
11
85
70
22.5
20
□13
3.2
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください