TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
154
寸法d(mm)
5(商品番号:B-1024-5)
寸法L1(mm)
85
寸法t(mm)
3
寸法E(mm)
4.7
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
60
寸法D3(Φmm)
12.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12996
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114418
B-1543-A-1
¥
823
¥
905
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください