TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 重量用平蝶番(L1:80×W1:142)
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:32
質量(g)
506
扉寸法(縦×横)(mm)
1200×600
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12853
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114427
B-1550-3
7
15.5
80
90
142
112
6(商品番号:B-1024-6)
4
¥
1,744
¥
1,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください