TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
30(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114497
B-1563-L
左型
10843
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
61114506
B-1563-R
右型
10844
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください