TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス フリーストップステー
ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途
デスク型制御盤・天蓋
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法n(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114558
B-1571-1
425
275
276.5
34
120
20
¥
7,409
¥
8,150
(税込)
当日出荷
61114567
B-1571-2
345
225
229.5
41
84
14
¥
7,204
¥
7,924
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61114576
B-1571-3
245
175
179.5
33
42
7
¥
6,985
¥
7,684
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください