TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 特装車ヒンジ
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンは両端カシメされています。
中型・小型の側面扉や小扉に最適です。
左右兼用型
用途
消防車・特装車・船舶
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)
10
表面仕上げ
バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114603
B-1803-1
12733
¥
2,699
¥
2,969
(税込)
当日出荷
61114612
B-1803-2
12734
¥
3,036
¥
3,340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61114628
B-1803-3
12735
¥
2,981
¥
3,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください