TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス トラック用あおりヒンジ
ステンレス製で耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
タキゲンコード
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114682
B-1867-1R
鏡面バフ研磨
11422
¥
3,500
¥
2,968
アウトレット
¥
3,265
(税込)
当日出荷
残り5点です
62806984
B-1867-1S
鏡面バフ研磨
11421
¥
4,450
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806993
B-1867-2S
鏡面バフ研磨
11431
¥
4,450
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807002
B-1877-2
バレル研磨
11428
¥
3,881
¥
3,881
¥
4,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807018
B-1877-3
バレル研磨
11429
¥
3,881
¥
3,881
¥
4,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください