ステンレス ロープフック(W54×P34)

ステンレス ロープフック(W54×P34) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロープフック(W54×P34) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。

用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)115寸法H(mm)40寸法L1(mm)20許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)29.5寸法P(mm)34寸法W1(mm)54寸法W2(mm)13表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11859内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61114752B-1888-2
1,758
1,934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61114752
2022-01-05
用途: 1.5t普通トラックに使用
新日電機製作所

荷台にロープ掛けが少なかったので色々検討してこれに決めました。
アオリの上の方に使用していますが大きさも丁度よくゴムや手締めのロープ掛けに重宝しています。
但しガチャリキ(ラッシングベルトの事です。笑)で絞め過ぎたら・・・大変です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする