TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ10×L113)
用途
配分電盤・キュービクル
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
230
寸法d(mm)
8(商品番号:B-1024-8)
寸法L1(mm)
106
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
52
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
54
寸法D3(Φmm)
16
寸法L4(mm)
113
寸法□W(mm)
18
タキゲンコード
10852
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114795
B-1980-0
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください