TAKIGEN(タキゲン)
大型引掛パチン錠
締付け強度が優れています。
用途
大型筺体の蓋止め・小型コンテナ
引張荷重(N)
98
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20029
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114978
C-14
¥
1,022
¥
1,124
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください