TAKIGEN(タキゲン)
ダルマパチン錠
(1件のレビュー)
落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
用途
計測機器・工作機械
材質
亜鉛合金(ZDC)
引張荷重(N)
147
質量(g)
64
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20036
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114987
C-20
¥
887
¥
976
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください