TAKIGEN(タキゲン)
化粧ビス
材質
黄銅線(C2700W)
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(Φmm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61115154
C-29-4-10
1.5
8
20125
¥
15
¥
17
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115163
C-29-4-15
2
8
20126
¥
18
¥
20
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115172
C-29-4-25
2.5
8
20128
¥
24
¥
26
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115188
C-29-5-10
2.5
10
20129
¥
29
¥
32
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61115197
C-29-5-15
3
10
20130
¥
32
¥
35
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115206
C-29-5-20
3.5
10
20131
¥
37
¥
41
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115215
C-29-5-25
4.5
10
20132
¥
43
¥
47
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115224
C-29-6-20
5
12
20135
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115233
C-29-6-25
6
12
20136
¥
58
¥
64
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115242
C-29-8-25
15
16
20140
¥
133
¥
146
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807456
C-29-3-10
1
6
20121
¥
12
¥
13
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807465
C-29-3-15
1
6
20122
¥
12
¥
13
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807474
C-29-3-20
1.5
6
20123
¥
14
¥
15
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807483
C-29-3-25
1.5
6
20124
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807492
C-29-4-20
2.5
8
20127
¥
23
¥
25
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807508
C-29-6-10
3
12
20133
¥
43
¥
47
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807517
C-29-6-15
4.5
12
20134
¥
45
¥
50
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807526
C-29-8-10
7.5
16
20137
¥
101
¥
111
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807535
C-29-8-15
10
16
20138
¥
111
¥
122
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807544
C-29-8-20
11
16
20139
¥
120
¥
132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください