曜日別特売

導電性樹脂ワッシャー

導電性樹脂ワッシャー - TAKIGEN(タキゲン)導電性樹脂ワッシャー - TAKIGEN(タキゲン)導電性樹脂ワッシャー - TAKIGEN(タキゲン)

表面抵抗は0.1Ω以下
均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。
樹脂材(UL94V-0相当)を使用
振動によるビビリ音の防止
ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。
抜け防止構造になっています。

材質ポリアミド6(PA6)表面仕上げニッケルめっき内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61115328CP-29-EMC-M43.724453
44
48(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115337CP-29-EMC-M65.624488
48
53(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807553CP-29-EMC-M51124592
46
51(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする