TAKIGEN(タキゲン)
キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・アイボリー
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途
車両・屋内用機器
材質
ポリカーボネート(PC)
質量(g)
0.3
寸法D(Φmm)
11
寸法W(mm)
10
適合ビス
C-1029-TR6-4-20
タキゲンコード
905794
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61115382
CP-29-TR6-4-Ivory
¥
24
¥
26
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください