曜日別特売

難燃性クッションゴム(Φ25×L14)

難燃性クッションゴム(Φ25×L14) - TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ25×L14) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24103適合用途緩衝内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61115662C-30-CS-1-EP-UL
72
79(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61115662
2020-03-01
用途: バイクのシートダンパーに

純正は販売終了となってるシート裏のダンパーに使いました。サイズはピッタリではないですが妥協できる範囲でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする