マスキング キャップ

マスキング キャップ - TAKIGEN(タキゲン)マスキング キャップ - TAKIGEN(タキゲン)マスキング キャップ - TAKIGEN(タキゲン)マスキング キャップ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。

用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴムホワイト耐熱温度(℃)-50~+250内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61115766C-30-MC-386/100ヶ225.5920
39
39
43(税込)
当日出荷
61115775C-30-MC-4102/100ヶ2271020
42
42
46(税込)
当日出荷
61115784C-30-MC-5120/100ヶ2281120
44
44
48(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
61115793C-30-MC-6188/100ヶ3291230
57
57
63(税込)
当日出荷
61115802C-30-MC-8274/100ヶ32111430
62
62
68(税込)
当日出荷
61115818C-30-MC-10420/100ヶ38131835
83
83
91(税込)
当日出荷
61115827C-30-MC-12510/100ヶ38152035
95
95
105(税込)
当日出荷
62807666C-30-MC-14950/10ケ421924.540
126
126
139(税込)
当日出荷
62807675C-30-MC-16740/10ケ421924.540
113
34
アウトレット
37(税込)
当日出荷
残り57点です
62807684C-30-MC-181400/10ケ47233045
136
136
150(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807693C-30-MC-201080/10ケ47233045
135
135
149(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 樹脂塗料カップに
株式会社川田商会 協栄自工

樹脂製重力式フリーアングル塗料カップの足が短くて、
ガンを置くと斜めになるので、足の長さを増すために購入。
ちょっと柔いけど色もあっているし長さもほぼ良い感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする