TAKIGEN(タキゲン)
マスキング リベット
塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
用途
配分電盤・制御盤
材質
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
-50~+250
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61115836
C-30-MR-3
6.9
12
¥
25
¥
28
(税込)
当日出荷
61115845
C-30-MR-4
7.7
12
¥
39
¥
43
(税込)
当日出荷
61115854
C-30-MR-5
8.6
12
¥
40
¥
44
(税込)
当日出荷
61115863
C-30-MR-6
9.5
20
¥
48
¥
53
(税込)
当日出荷
61115872
C-30-MR-8
11.2
20
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
61115888
C-30-MR-10
13
25
¥
72
¥
79
(税込)
当日出荷
61115897
C-30-MR-12
15
25
¥
67
¥
74
(税込)
当日出荷
61115906
C-30-MR-16
19
-
¥
96
¥
106
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115915
C-30-MR-18
21
-
¥
101
¥
111
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807702
C-30-MR-14
17
-
¥
90
¥
99
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807718
C-30-MR-20
23
-
¥
113
¥
124
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください