曜日別特売

難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2)

難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2) - TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2) - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)3.5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24146内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61115924C-30-NG-79-1-EP-UL963.71.20.63.5
25
28(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61115924
2020-03-03
用途: 通気口の補強に

本来の使用方法ではありませんが、エンジンのエアーフィルターハウジングの吸気量アップの際にあけた穴の風切り音と共振防止の為に使用したところしっかりと効果が出ました。

対象商品 : 61115924
2018-12-04
用途: シバウラ製汎用エンジンの補修

汎用エンジンのキャブレターのうち、細長い針金型のチョークレバーを持つものの補修に使いました。消火器の安全ピンのような形状のレバーですが、シバウラ以外にも三菱農機などでオイルバス式のエアフィルターを持つものが似たようなレバーを使っている事が多いようです。
レバーをエアフィルターの台座に固定するためのゴムグロメットは経年劣化でダメになってしまいやすいので、こういう部品が役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする