難燃性グロメット(Φd =11 H2=3)

難燃性グロメット(Φd =11 H2=3) - TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =11 H2=3) - TAKIGEN(タキゲン)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)11硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24156内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61116028C-30-NG-79-H-EP-UL191573111
31
34(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする