ボルトキャップ

ボルトキャップ - TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップ - TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップ - TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップ - TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップ - TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップ - TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップ - TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップ - TAKIGEN(タキゲン)
(11件のレビュー)

クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)

用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61116825CP-30-BC-8-Ivory4.50.81814.521572
35
39(税込)
当日出荷
61116834CP-30-BC-10-Ivory4.50.82016.521573
39
43(税込)
当日出荷
61116843CP-30-BC-12-Ivory50.82218.521574
42
46(税込)
当日出荷
61116852CP-30-BC-16-Ivory50.82620.521575
46
51(税込)
当日出荷
61116868CP-30-BC-20-Ivory5.513024.521576
55
61(税込)
当日出荷
61116877CP-30-BC-22-Ivory613227.521577
50
55(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
61116886CP-30-BC-24-Ivory6.513429.521578
64
70(税込)
当日出荷
61116895CP-30-BC-30-Ivory714036.521708
72
79(税込)
当日出荷
61116904CP-30-BC-36-Ivory7.51.24639.522930
148
163(税込)
当日出荷
61116913CP-30-BC-8-Black4.50.81814.523962
37
41(税込)
当日出荷
61116922CP-30-BC-10-Black4.50.82016.523963
39
43(税込)
当日出荷
61116938CP-30-BC-12-Black50.82218.523964
44
48(税込)
当日出荷
61116947CP-30-BC-16-Black50.82620.523965
48
53(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
61116956CP-30-BC-20-Black5.513024.523966
57
63(税込)
当日出荷
61116965CP-30-BC-22-Black613227.523967
50
55(税込)
5日以内出荷
返品不可
61116974CP-30-BC-24-Black6.513429.523968
54
59(税込)
当日出荷
61116983CP-30-BC-30-Black714036.523969
74
81(税込)
当日出荷
61116992CP-30-BC-36-Black7.51.24639.523970
148
163(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
61117008CP-30-BC-42-Black8.51.25245.524516
250
275(税込)
当日出荷
62808208CP-30-BC-42-Ivory8.51.25245.524506
250
275(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 抜きボルト穴に使用
製造業

製品出荷時にカバーに抜きボルト穴差し込んでいます。
ゴミなどが入らず、外観もよくなります。

対象商品 : 61116913
2025-03-13
用途: ネジ穴保護

防水仕様で取り外しも容易でコスパもいいです。
後は色のバリエーションがあれば良いと思います。

対象商品 : 61116825
2023-06-22
用途: タップ孔の雨水侵入防止用
三井金属エンジニアリング株式会社 東北支店建設業・工事業

屋外設置機器のタップ孔の雨水侵入防止用に使用しました。ピッタリで良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 61116868
2024-08-23
用途: 配電盤ボルト穴埋め

何度か購入されてます。10個パックなど複数パック販売をお願いしたい

対象商品 : 61116938
2021-12-01
用途: バイクフロントフェンダーの穴隠し
製造業

スピードメーターケーブルの取り付けで通常使用しているガイドが、純正本ケーブルがないために短いものしか調達できず、そのためにガイドが使えずΦ10mmの穴が開いてしまっていました。
M12のものですが、ねじ部を1/3以下にカットしとがらせると、この部品は穴をふさぐにはちょうど良く収まるPP部品でした。
ゴムシートも入っているのも満足度を上げています。
カバーできる外径も大きく傷も隠せました。
使用勝手が違うものですが、安い部品で見つけられてよかったです。

対象商品 : 61116852
2021-11-30
用途: 制御盤等の吊ボルト穴埋め用
電気・ガス・熱供給・水道業

制御盤に付属のボルトキャップが不足したため購入。メーカーも同じタキゲンだったので問題無く取り付けられ、大変助かった。

対象商品 : 61116825
2024-07-15
用途: ボルト穴の腐食対策
卸売・小売業

自動車ハブのボルト穴が露出しているので、中に防錆剤を吹いた上で、蓋として使用しています。
奥行きが長すぎるのて切っていますが、短いタイプもあれば、用途も増えるのではないでしょうか。

対象商品 : 61116913
2021-01-18
用途: メンテナンス
製造業

寸法どおりで問題ありませんでした。
すぐに届き助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする