曜日別特売

CP-30-BC用樹脂ナット

CP-30-BC用樹脂ナット - TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナット - TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナット - TAKIGEN(タキゲン)

プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。

材質ポリアミド6(PA6)内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61117017CP-30-BN-80.76.581315
42
46(税込)
4日以内出荷
返品不可
61117026CP-30-BN-101.38101719.5
40
44(税込)
当日出荷
61117035CP-30-BN-121.810121922
43
47(税込)
当日出荷
61117044CP-30-BN-163.413162427.7
44
48(税込)
当日出荷
61117053CP-30-BN-205.916203034.5
50
55(税込)
当日出荷
61117062CP-30-BN-248.919243641.5
70
77(税込)
当日出荷
62808217CP-30-BN-227418223237
60
66(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808226CP-30-BN-3017.224304653
145
160(税込)
4日以内出荷
返品不可
61117078CP-30-BN-3617.224304653
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3081:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする