曜日別特売

ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)

ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) - TAKIGEN(タキゲン)

UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。

用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61117114CP-30-FF-6
13
14(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする