ホールプラグ(Φ4.8穴用)

ホールプラグ(Φ4.8穴用) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。

材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61117272CP-30-HP-0-Blackブラック23952
20
22(税込)
当日出荷
61117473CP-30-HP-0-Ivoryアイボリー(5Y7/1)23953
20
22(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61117272
2018-03-02
用途: 電装ボックスの予備穴の蓋
有限会社ジャイロ神戸製造業

非常に便利で重宝しています。大量には使用しませんが、あれば非常に便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4639:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする