ホールプラグ(Φ8.0穴用)
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.23
寸法H(mm)8
適合板厚(mm)0.8、1.6
寸法D1(Φmm)9.5
寸法D2(Φmm)7.7
寸法D3(Φmm)8
内容量1個
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 61117297
2021-05-02
- 用途:
- トステム玄関穴隠しカバー交換
建設業・工事業
トステム玄関穴隠しカバーが経年劣化で破損したので交換しました、まずは完璧でしっかりしてます、又トステム製品ですと5ヶで1320円するのでかなり安くしみました。おすすめ商品です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3969:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29