曜日別特売

ホールプラグ(Φ11.0穴用)

ホールプラグ(Φ11.0穴用) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。

材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61117315CP-30-HP-4-Blackブラック21685
23
25(税込)
当日出荷
61117516CP-30-HP-4-Ivoryアイボリー(5Y7/1)23922
23
25(税込)
当日出荷
61117708CP-30-HP-4-Whiteホワイト(N9.3)24614
23
25(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61117315
2017-11-11
用途: 貫通レーシングナットに取り付け
サービス業

貫通レーシングナットに取り付けました。
サイズがピッタリで希望通りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2532:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする