UL規格適合素材を使用1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。取付けは指で押すだけ不要な穴を簡単にふさげます。
自作の製品のパイプの端に穴隠しに、ちょうどのサイズであった。できあがりはパイプがすっきりした形になった。個人的には面の樹脂の厚みがあと1mm程度あっても良いと思う。価格は同様の他製品より安いと感じる。同じサイズを2色注文したが、バラバラに届いたので、可能ならば一緒に届けば助かる。製品には満足です。