ホールプラグ(Φ20.6穴用)

ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。

材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.5 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)22.6 寸法D2(Φmm)20.4 寸法D3(Φmm)20.6 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タキゲンコード
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61117376 CP-30-HP-10-Black ブラック 21691
33
36 (税込)
当日出荷
61117577 CP-30-HP-10-Ivory アイボリー(5Y7/1) 23928
33
36 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61117376
2019-04-08
用途:
バイクのミラーの穴塞ぎ用
サービス業

薄シボの外観もキレイで良い商品だと思います。
寸法もカタログ通り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2149:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする