TAKIGEN(タキゲン)
ホールプラグ(Φ30.1穴用)
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)
2.57
寸法H(mm)
11.5
適合板厚(mm)
0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)
33
寸法D2(Φmm)
29.9
寸法D3(Φmm)
30.1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61117412
CP-30-HP-14-Black
ブラック
¥
48
¥
53
(税込)
当日出荷
61117613
CP-30-HP-14-Ivory
アイボリー(5Y7/1)
¥
48
¥
53
(税込)
当日出荷
61117787
CP-30-HP-14-White
ホワイト(N9.3)
¥
48
¥
53
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください