TAKIGEN(タキゲン)
ホールプラグ(Φ51.0穴用)
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)
6.36
寸法H(mm)
11.5
適合板厚(mm)
0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)
55
寸法D2(Φmm)
50.8
寸法D3(Φmm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61117464
CP-30-HP-19-Black
ブラック
21700
¥
77
¥
85
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
61117665
CP-30-HP-19-Ivory
アイボリー(5Y7/1)
23937
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください