曜日別特売

シャッター付グロメット

シャッター付グロメット - TAKIGEN(タキゲン)シャッター付グロメット - TAKIGEN(タキゲン)シャッター付グロメット - TAKIGEN(タキゲン)シャッター付グロメット - TAKIGEN(タキゲン)

カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます。
シャッターにより、配線量に合せて通線部を調整できます。
板厚0.8、1.2、1.6、2.3、3.2、4.8mmに対応できます。

用途制御盤、計測機器等の配線引出し口材質ポリアミド6ライトグレー種類グロメット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61117857CP-30-PG-224585
329
362(税込)
当日出荷
62808366CP-30-PG-124584
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする