TAKIGEN(タキゲン)
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30)
(1件のレビュー)
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途
制御盤・スチールキャビネット
材質
EPDM
色
ブラック
質量(g)
18
種類
ゴム足
内径(Φmm)
30
硬度
70°±5°
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
36
寸法d(Φmm)
30
寸法H1(mm)
27
適合パイプ
29~32
寸法H2(mm)
20
特性
難燃性
タキゲンコード
24167
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61117866
C-31-1-EP-UL
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください