曜日別特売

難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20)

難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20) - TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)17種類ゴム足内径(Φmm)20.8硬度70°±5°寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)24.8寸法d(Φmm)20.8寸法H1(mm)34適合パイプ19~22寸法H2(mm)25特性難燃性タキゲンコード24169内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61117884C-31-3-EP-UL
56
62(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61117884
2019-12-05
用途: 折りたたみ椅子のパイプ保護
卸売・小売業

サイズが選べて椅子のサイズにピッタリでした。
ゴム素材で適度な弾力があり床にもパイプにも優しい使用感に満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする