TAKIGEN(タキゲン)
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17)
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途
制御盤・スチールキャビネット
材質
EPDM
色
ブラック
質量(g)
19
種類
ゴム足
内径(Φmm)
17
硬度
70°±5°
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
21.5
寸法d(Φmm)
17
寸法H1(mm)
34
適合パイプ
16~19
寸法H2(mm)
23
特性
難燃性
タキゲンコード
24170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61117893
C-31-4-EP-UL
¥
51
¥
56
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください