TAKIGEN(タキゲン)
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5)
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途
制御盤・スチールキャビネット
材質
EPDM
色
ブラック
質量(g)
8
種類
ゴム足
内径(Φmm)
11.5
硬度
70°±5°
寸法D1(Φmm)
21
寸法D2(Φmm)
14.5
寸法d(Φmm)
11.5
寸法H1(mm)
29.5
適合パイプ
10.5~13.5
寸法H2(mm)
22.5
特性
難燃性
タキゲンコード
24172
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61117918
C-31-6-EP-UL
¥
36
¥
40
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください