TAKIGEN(タキゲン)
角型ラッチ
左右50°回転で10mmラッチが作動します。
ワンタッチの扉に最適
用途
建機・特装車・バス
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
200
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20479
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119494
C-168
¥
867
¥
954
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください