TAKIGEN(タキゲン)
ワイヤー用小型ラッチ錠
ワンタッチで開扉できます。
ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。
小型・軽量なので小扉に最適です。
左右兼用型
用途
航空機・バス・鉄道車両の荷物棚
付属品
受金具・ワイヤーロープ
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118103
C-45-3-500
500
¥
3,684
¥
4,052
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808463
C-45-3-300
300
¥
3,514
¥
3,865
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808472
C-45-3-1000
1000
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください