マグネットハンガー

マグネットハンガー - TAKIGEN(タキゲン)マグネットハンガー - TAKIGEN(タキゲン)マグネットハンガー - TAKIGEN(タキゲン)

鉄板に簡単に取付けできます。
ずれ落ち防止のラバー付

用途スチールロッカー・配分電盤の図面かけ材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)45材質(ケース)ABS樹脂吊下荷重(N)49内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
標準色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118128C-50 Ivory20281アイボリー
338
372(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
61118137C-50 Red20282レッド
338
372(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする