TAKIGEN(タキゲン)
ローラーキャッチ(P=24)
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途
キッチンドア・家具
仕様
抜き荷重:27N
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
16
寸法L1(mm)
29
材質(ローラー部)
ポリエチレン(PE)
寸法L2(mm)
14.7
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)
タキゲンコード
20283
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118146
C-51-1
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください