TAKIGEN(タキゲン)
ローラーキャッチ(P=20)
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途
キッチンドア・家具
仕様
抜き荷重:12N
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
10
寸法L1(mm)
24.2
材質(ローラー部)
ポリエチレン(PE)
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)
タキゲンコード
20284
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118155
C-51-2
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください