TAKIGEN(タキゲン)
マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
吸着力(N)
ケース色
材質(ケース)
表面仕上げ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118164
C-54-1
31
19
白
ポリプロピレン(PP)
受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
61118173
C-54-2-Gold
19
11
ゴールド
アルミニウム合金板(A1050P)
ケース:アルマイト処理(金色)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
61118182
C-54-2-Black
19
11
ブラック
アルミニウム合金板(A1050P)
ケース:アルマイト処理(金色)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
61118198
C-54-3
36
14
ゴールド
アルミニウム合金板(A1050P)
ケース:アルマイト処理(金色)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
225
¥
248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください