曜日別特売

クリーンキャッチ

クリーンキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)

マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。

用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法t(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118216C-56-B-1 White14374524.4766464201810102
1,012
1,113(税込)
当日出荷
61118225C-56-B-2 White11.3348284.4503838201510101.5
507
558(税込)
当日出荷
61118234C-56-B-4 White10238243.240313210115.651.5
450
495(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
54341343C-56-B-1 Black14374524.4766464201810102
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341359C-56-B-2 Black11.3348284.4503838201510101.5
506
557(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341368C-56-B-4 Black10238243.240313210115.651.5
454
499(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする