帯電防止スーパークリーンキャッチ
帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm
C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。
マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器
付属品受板
材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
内容量1個