TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒用ラッチ錠
ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。
用途
ロッド棒用ラッチ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM)
質量(g)
135
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21489
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118322
C-58
¥
2,474
¥
2,721
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください