TAKIGEN(タキゲン)
角型落し(L1=90)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途
木製門扉・分電盤・計測機器
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
102
寸法L1(mm)
90
寸法S(mm)
18
寸法L2(mm)
15
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
70
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
20294
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118338
C-60-4
¥
1,403
¥
1,543
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください