TAKIGEN(タキゲン)
ファスナー (つまみタイプ)
(1件のレビュー)
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途
小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質(本体)
快削鋼鋼材(SUM)
付属品
E形止め輪(C-61-1C)
種類
特殊形
材質(スプリング)
ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)
材質(つまみ)
冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
20296
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118356
C-61-1A
¥
760
¥
836
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください