曜日別特売

ファスナー (すり割りタイプ)

ファスナー (すり割りタイプ) - TAKIGEN(タキゲン)ファスナー (すり割りタイプ) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。

用途
小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)付属品E形止め輪(C-61-1C)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20297内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118365C-61-1B
507
409
アウトレット
450(税込)
当日出荷
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61118365
2019-06-29
用途: カバーのロック機構
製造業

もう少し小型・省スペースのもの、ロック力のバリエーションが希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする